Jyrsinkääntöterä ⌀ 10 mm Highfeed, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 212749 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    52,85 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    44,05 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
813 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB7530
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,5 mm
Säätösäde, kun ap max 1,4 mm
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,4 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212749 ST1400
EAN / GTIN 4045197761859
Valmistajan numero 212749 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde- ja pyörintätarkkuus: ±0,015 mm.
  • Vaihtotarkkuus levyltä levylle: ±0,025 mm.

Käyttö:

Highfeed-torusterät suurempiin syöttönopeuksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin