{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | HART | |
Laji | HB7705 | |
Lastuava aine | KM | |
Kulman säde R | 1 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,35 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212731 HART | |
EAN / GTIN | 4045197761699 | |
Valmistajan numero | 212731 HART |