Jyrsinkääntöterä ⌀ 16 mm ALU

Tuote nro.: 212727 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    65,00 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    54,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
395 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Kulman säde R 3 mm
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,3 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Nirkon säde 3 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Valmistajan numero 212727 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin