Plaquette de fraisage ⌀ 8 mm ALU

Tuote nro.: 212705 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 Unité
    52,82 € / Unité
  • alkaen 10 Unité
    44,02 € / Unité
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Type Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi ALU
    Laji HU7810
    Lastuava aine KM
    Kulman säde R 0,5 mm
    Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,15 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Nirkon säde 0,5 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212705 ALU
    EAN / GTIN 4045197761491
    Valmistajan numero 212705 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    1400
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Exécution:

    Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
    • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

    Utilisation:

    Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin