Jyrsinkääntöterä ⌀ 25 mm ST1400

Tuote nro.: 212680 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    83,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    69,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
980 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,3 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,33 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,25 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212680 ST1400
EAN / GTIN 4045197712523
Valmistajan numero 212680 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
360
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin