{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB7705 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,3 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,25 mm | |
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212680 HART | |
EAN / GTIN | 4045197712530 | |
Valmistajan numero | 212680 HART |