Jyrsinkääntöterä ⌀ 20 mm TI

Tuote nro.: 212670 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    71,21 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    59,34 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7935
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,25 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,28 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,2 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212670 TI
EAN / GTIN 4045197712493
Valmistajan numero 212670 TI

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin