Jyrsinkääntöterä ⌀ 12 mm TI

Tuote nro.: 212650 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    51,34 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    42,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji HB7935
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,15 mm
    syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212650 TI
    EAN / GTIN 4045197712400
    Valmistajan numero 212650 TI

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
    • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

    Käyttö:

    Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin