{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 23 mm | |
Pituus 1 | 13 mm | |
Kiinnityskierre M | M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197712776 | |
Valmistajan numero | 212620 8 |