Kopiojyrsin 10 mm

Tuote nro.: 212620 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Kopiojyrsintä
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Kopiojyrsintä
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Kokonaispituus Lges 23 mm
Pituus 1 23 mm
Kiinnityskierre M M5
Kääntöterän ruuvi 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212620 10
EAN / GTIN 4045197712783
Valmistajan numero 212620 10

Kuvaus

Malli:

Ilman sisäjäähdytystä.
Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: ± 0,015 mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.
Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ohje:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan ⌀:n Dw mukaisesti.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin