{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 21 mm | |
Pituus ⌀ d1 | 75 mm | |
Kokonaispituus Lges | 132 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212606 10 | |
EAN / GTIN | 4045197712738 | |
Valmistajan numero | 212606 10 |