Kopiointijyrsin, täyskovametalli erik. pitkä, Lieriövarsi, ⌀ D: 16mm

Tuote nro.: 212592 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Kopiojyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Kopiojyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 55 mm
Kokonaispituus Lges 175 mm
⌀ d1 14 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Kääntöterän ruuvi 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212592 16
EAN / GTIN 4045197761477
Valmistajan numero 212592 16

Kuvaus

Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: ± 0,015 mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.
Täyskovametalli – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

Ohje:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan ⌀:n Dw mukaisesti.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin