{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | CPHX 09T3.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 | |
Valmistajan numero | 212542 66/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Viimeistelyjyrsin 66/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
507,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
583,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 22 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Pyöröjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 66 | 66 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |