RDHT 12T3 timanttipinnoitettu, positiivinen, HB7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 212261 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHT 12T3
tyyppi ALUM.
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Valmistajan numero 212261 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin