RDHW 1003 MOT HART

Tuote nro.: 212251 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 209 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHW 1003 MOT
tyyppi KOVA
Laji HB7605
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus pinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterä leikkuuterät soveltuvat käytettäviksi sekä 0° negatiivisten että myös 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet