RDEX 1003 MOSN INOX

Tuote nro.: 212250 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 138 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDEX 1003 MOSN
tyyppi INOX
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212250 INOX
EAN / GTIN 4045197303677

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
175
Teräs < 750 N/mm²
P
175
Teräs < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet