• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Jyrsinkääntöterä RDHX 1003 MOTN kopio- ja tasojyrsimille CBN925, Tyyppi: HART

Tuote nro.: 212248 HART
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 1003 MOTN
Tyyppi HART
Laji CBN925
Lastuava aine CBN
Syöttö fz / hammas 0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Valmistajan numero 212248 HART
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
350
Teräs < 60 HRC
H
300
Teräs < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.
Pinnoite kulumisen optiseen tunnistamiseen.

Ohje:

Asennetaan kiristysarvolla 3,0 Nm.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin