RDHX 0501 MOTN UNI

Tuote nro.: 212195 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 755 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 0501 MOTN
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427
Valmistajan numero 212195 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin