RDHX 0501 MOFN timanttipinnoitettu, positiivinen ALU

Tuote nro.: 212180 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 0501 MOFN
tyyppi ALUM.
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212180 ALU
EAN / GTIN 4045197555656
Valmistajan numero 212180 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin