Kopiojyrsin 7° positiivinen 42/4 mm

Tuote nro.: 212160 42/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 42 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 30 mm
    Kokonaispituus Lges 42 mm
    Kiinnityskierre M M16
    Sopiva kääntöterä RD..12T3
    Kääntöterä-ruuvisarja 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Lukitusruuvisarja 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212160 42/4
    EAN / GTIN 4045197750501
    Valmistajan numero 212160 42/4

    Kuvaus

    Malli:

    Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
    • Suuri taso- ja pyörintätarkkuus
    • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

    Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

    Huom:

    Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä,joilla on positiivinen mitoitus.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
    RD..10 − ap max = 2,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin