{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 107 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,22 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212105 25 | |
EAN / GTIN | 4045197192530 |