Kopiojyrsin (RD..07) 0° negatiivinen 15 mm

Tuote nro.: 212100 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 15 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    ⌀ D3 8 mm
    Kokonaispituus Lges 23 mm
    Kiinnityskierre M M8
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 23 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 28 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
    Porrastuskulma αmax 4,51 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 6,21 mm
    Sopiva kääntöterä RD.. 0702
    Kääntöterä-ruuvisarja 219803 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212100 15
    EAN / GTIN 4045197192431
    Valmistajan numero 212100 15

    Kuvaus

    Malli:

    Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
    • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
    • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

    Ohje:

    RD..07 − ap max = 1,5 mm.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin