{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 15 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 24,5 mm | |
Pituus ⌀ d1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 23 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 4,51 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 6,23 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD.. 0702 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 28 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212090 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192387 | |
Valmistajan numero | 212090 15 |