Kopiojyrsin 0° negatiivinen 10/2 mm

Tuote nro.: 212087 10/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,75 mm
⌀ D3 5 mm
Kokonaispituus Lges 20 mm
Kiinnityskierre M M5
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 15 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 18 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,1 mm
Porrastuskulma αmax 5,37 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 3,72 mm
Sopiva kääntöterä RD.. 0501
Kääntöterä-ruuvisarja 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212087 10/2
EAN / GTIN 4045197549570
Valmistajan numero 212087 10/2

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
  • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Ohje:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin