RPKW 1204MOT HART

Tuote nro.: 212058 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 289 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RPKW 1204MOT
tyyppi HART
Laji HB7605
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212058 HART
EAN / GTIN 4062406390396
Valmistajan numero 212058 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
160
Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
90
Teräs < 60 HRC
H
65
Teräs < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n ap ei saa ylittyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin