RPKT 10T3MOT ST900

Tuote nro.: 212032 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 516 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RPKT 10T3MOT
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212032 ST900
EAN / GTIN 4062406388508
Valmistajan numero 212032 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
360
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

6-kertaisesti indeksoidut pyöreät kääntöterät. Ottaen huomioon maksimaalinen leikkuusyvyys saadaan kuusi täyttä terää.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n ap ei saa ylittyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin