XDHW 10T310 ST1400

Tuote nro.: 211902 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
738 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDHW 10T310
tyyppi ST1400
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,2 mm
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662
Valmistajan numero 211902 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
Teräs < 55 HRC
H
130
Teräs < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin