{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 4,01 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 21,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | VDGT 11T2.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |
Tuotekoodi | 211851 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502179 | |
Valmistajan numero | 211851 25/3 |