{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 6,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | VDGT 11T2.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |
Tuotekoodi | 211847 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502124 | |
Valmistajan numero | 211847 16/2 |