{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 58 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 7,65 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,34 mm | |
Sopiva kääntöterä | VCG. 2205 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |
Tuotekoodi | 211813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502100 | |
Valmistajan numero | 211813 32/2 |