{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Kokonaispituus Lges | 55 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 154 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 10 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,44 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 70,34 mm | |
Sopiva kääntöterä | VCG. 2205 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |
Tuotekoodi | 211807 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197648426 | |
Valmistajan numero | 211807 80/5 |