ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 211774 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
691 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDHT 150540FR-F10
Nirkon säde 4 mm
Laji HU7705
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 - 0,25 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 13,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211774 ALU
EAN / GTIN 4062406681951
Valmistajan numero 211774 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
2000
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin