{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 29,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 4 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211757 42/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107071 | |
Valmistajan numero | 211757 42/4 |