Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty 1,2 Nm

Tuote nro.: 211750 1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 034 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

asetettu vääntömomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±15
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±15 %
    Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
    Kokonaispituus L 107 mm
    Terän pituus 50 mm
    asetettu vääntömomentti 1,2 Nm
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen pitkä laukaisu
    Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus esiasetettu
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 211750 1,2
    EAN / GTIN 4045197552389
    Valmistajan numero 211750 1,2

    Kuvaus

    Malli:

    Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestomagneetit.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

    Käyttö:

    Yhdessä 1/4 tuuman Bits-kärkien kanssa, joissa on C 6,3 - tai E 6,3-varsi, esim. Torx Plus® -kärki nro 674252. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Ohje:

    Toimitus ilman Bit-terää.
    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin