{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teräpään ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 5 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
Säätösäde Rp | 2,205 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Nirkon säde | 1,8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
varren malli | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523266 | |
Valmistajan numero | 210310 12 |