Otsatorusjyrsin 10 mm

Tuote nro.: 210300 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Nousukulma: 45
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teräpään ⌀ D 10 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Terien lkm Z 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 10 mm
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 7,5 mm
Säätösäde Rp 1,838 mm
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 0,5 mm
Nirkon säde 1,5 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,4 mm
varren malli GARANT TopCut
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210300 10
EAN / GTIN 4045197523204

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

ap maks. − huomioitava ehdottomasti! Käyttösuositukset (vc ja fz) koskevat myös arvoa ap max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat