{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 48 mm | |
Pinnoitus | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,02 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Porauksen ⌀ | 22 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinivalussa | 0,2 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,5 astetta | |
työkalun aksiaalinen lastuamiskulma | 6 | |
maksimaalinen avarrus kääntöterä, sivusärmä | 10 mm | |
varren malli | reiällä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |
Tuotekoodi | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 | |
Valmistajan numero | 209810 63 |