PKD-jyrsin sisäjäähdytyksellä vetoleikkuu 3 mm

Tuote nro.: 209801 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: PKD
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 2
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus PKD
Lastuava aine PKD
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 2
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Terän pituus Lc 2,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,8 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinivalussa 0,01 mm
Syöttö fz uranjyrsintään grafiitissa 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinivalussa 0,02 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,05 mm
Värirengas musta
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209801 3
EAN / GTIN 4062406765149
Valmistajan numero 209801 3

Käyttötaulukko

Alu
N
2400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryyli
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridi
N
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurteho-PKD-jyrsin lastuamisteholle asetettaviin suuriin vaatimuksiin.
Akselikulma posit. α = 2°.
Vetoleikkuu normaaliin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin