{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1 mm | |
Pinnoitus | timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,005 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 0,8 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 6 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 0,96 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa | 0,03 mm | |
Korjauskerroin ap korr | 0,9 | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 209791 1X6 | |
EAN / GTIN | 4045197920003 | |
Valmistajan numero | 209791 1X6 |