Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 3/0,3 mm

Tuote nro.: 209758 3/0,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4
  • Nousukulma: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus Timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 4 mm
Terän säde R1 0,3 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 32 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,7 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas musta
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209758 3/0,3
EAN / GTIN 4045197475428
Valmistajan numero 209758 3/0,3

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin