Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 6/1,5 mm

Tuote nro.: 209755 6/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4
  • Nousukulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus Timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 7 mm
Terän säde R1 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,052 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa 0,052 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas musta
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209755 6/1,5
EAN / GTIN 4045197475299
Valmistajan numero 209755 6/1,5

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin