{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1,2 mm | |
Pinnoitus | Timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 1,4 mm | |
Terän säde R1 | 0,12 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 2,4 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,15 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa | 0,0165 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa | 0,0234 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 209750 1,2/0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197475077 | |
Valmistajan numero | 209750 1,2/0,12 |