Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin R1 0,2, timantti, ⌀ DC × L1: 2X12mm

Tuote nro.: 209721 2X12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2
  • Nousukulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 2 mm
Terän säde R1 0,2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 12 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,91 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Värirengas musta
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209721 2X12
EAN / GTIN 4062406187958
Valmistajan numero 209721 2X12

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Mukana kristallitimanttipinnoite sp3. Tiukimpiin suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksiin julkisivumateriaaleilla, GFK, CFK ja grafiitti. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta. Olakekulma α=16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025mm
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kopiointi: ap = 0,10×D×ap korj
Tasaus: ap = 0,20×D×ap korj
Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin