{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 8 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään GFK CFK:ssa | 0,035 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 209540 10 | |
EAN / GTIN | 4062406362539 | |
Valmistajan numero | 209540 10 |