{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Kulmapyöristys rv | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä | 0,18 mm/kierr. | |
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Varren toleranssi | h6 | |
Tuotetyyppi | Jyrsin |
Tuotekoodi | 209460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197510365 | |
Valmistajan numero | 209460 6 |