TKM-uurrehöylä, vetoleikkuu keskikova, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 12mm

Tuote nro.: 209460 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 6
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 38 mm
Kulmapyöristys rv 6 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä 0,38 mm/kierr.
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä 0,24 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Varren toleranssi h6
Tuotetyyppi Jyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209460 12
EAN / GTIN 4045197510396
Valmistajan numero 209460 12

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas ristihammastus kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella. Sädealueen terissä on tarkka sädemuoto. Tämä mahdollistaa erinomaiset tulokset kopiojyrsinnässä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin