TKM-jyrsin Vasenkätinen lastu-ura 8 mm

Tuote nro.: 209305 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 1
Nousukulma 23 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 22 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 27 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,8 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään PMMA:ssa 0,03 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209305 8
EAN / GTIN 4045197859488
Valmistajan numero 209305 8

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erikoismuoto muovin työstöön.
Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.
Vasenkätinen lastu-ura, oikealeikkuinen.

Käyttö:

Erityisesti muovien jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 209315.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin