TKM-purseenpoistojyrsin 9,8 mm

Tuote nro.: 208185 9,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,05
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 9,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,05
HammaslukuZ 5
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,25×L2 särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Viistejyrsintä eteen- ja taaksepäin 45
Sisäjäähdytys ei
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 31 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Muoto laakea
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,014 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208185 9,8
EAN / GTIN 4062406131371

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
45
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin pitkä varsiosa.
Kaksoishiottu kärkiosa, 45°:n kulma.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, lähes kaikille materiaaleille. Uudenlainen pinnoite estää tehokkaasti teräkerrostumien muodostumisen - myös alumiinissa ja ruostumattomassa teräksessä.
Etu- ja takapinnan purseenpoistoon sekä viistämiseen myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Sopii erinomaisesti muotojen työstöön.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin