{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,05 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,25×L2 särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Viistejyrsintä | eteen- ja taaksepäin 45 | |
L2 +0,5 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Muoto | laakea | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208180 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197465603 | |
Valmistajan numero | 208180 11,8 |