{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
pienempi ⌀ D3 | 3 mm | |
isompi ⌀ D2 | 6 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 2,9 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208165 6M | |
EAN / GTIN | 4062406380335 | |
Valmistajan numero | 208165 6M |